Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLEASON W25-RE-13 Festoon végbilincs kerek 0.95-1.25 Od | AA2URG 11C387

GLEASON W25-RE-13 Festoon végbilincs kerek 0.95-1.25 Od

Raktáron
Tétel: AA2URG Modell: W25-RE-13Kereszthivatkozás: 11C387

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon végbilincs
Kábel mérete0.95-1.25 OD
KábeltípusRound
Kocsik száma1
Kocsi kapacitása (font)15
típusDrótkötél rendszer
KerékAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípustípusÁr
GLEASON W25-RE-12 Festoon végbilincs kerek 0.60-0.94 Od | AA2URF 11C386 W25-RE-120.60-0.94 ODRoundDrótkötél rendszer€115.19
GLEASON W25-FE-02 Festoon végbilincs lapos 2.0 x 1.25 | AA2URH 11C388 W25-FE-022.0 x 1.25 "LakásDrótkötél rendszer€64.05
GLEASON F-ICE Festoon végbilincs lapos, egyszemélyes 1.25 x 3.50 | AA2UXB 11C498 F-ICE1.25 x 3.50 "LakásI-Beam Hung, Single Nyereg€142.85
GLEASON F-ICE-D Festoon End Clamp Flat Dual 1.25 x 3.50 | AA2UXC 11C499 F-ICE-D1.25 x 3.50 "Kettős laposI-gerenda függesztett, kettős nyereg€170.89
GLEASON F-ICE/R2 Festoon End Clamp Round 0.60-0.94 | AA2UXD 11C501 F-ICE / R20.60–0.94 ”RoundI-Beam Hung€207.49
GLEASON F-ICE/R3 Festoon End Clamp Round 0.94-1.25 | AA2UXE 11C502 F-ICE / R30.94–1.25 ”RoundI-Beam Hung€192.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON W25-RE-13 Festoon végbilincs kerek 0.95-1.25 Od
€146.45 /Mértékegység