GLARO B-2042BV-BV-B&C Helyhez kötött újrahasznosító konténer Kannák/palackok Barna | AG4KGG 34AW73

GLARO B-2042BV-BV-B&C helyhez kötött újrahasznosító konténer doboz/palackok barna

Raktáron
Tétel: AG4KGG Modell: B-2042BV-BV-B&CKereszthivatkozás: 34AW73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,084.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosító konténer
Kapacitás41 gal.
színekbarna
Átmérő20 "
Magasság30 "
AnyagAcél
Nyitások száma1
Újrahasznosító anyagDobozok / palackok
AlakRound
SzimbólumÚjrahasznosítás
felsőNyisd ki
Csúcs dizájnNyisd ki
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7310100050

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásszínekÁtmérőMagasságAnyagNyitások számaCsúcs dizájnÁr
GLARO M-1542SA-SA-R helyhez kötött újrahasznosító tartály ezüst 23 gallon | AG4JZB 34AW57 M-1542SA-SA-R15 "23 gal.Ezüst15 "30 "Alumínium1Nyisd ki€1,133.04
GLARO M-1542BV-BV-R helyhez kötött újrahasznosító konténer barna 23 gallon | AG4JZC 34AW58 M-1542BV-BV-R15 "23 gal.barna15 "30 "Acél1Nyisd ki€973.66
GLARO MT-2032SA-SA-R / T Helyhez kötött újrahasznosító tartály 2 nyílás ezüst | AG4KFN 34AW51 MT-2032SA-SA-R / T20 "33 gal.Ezüst20 "31 "Alumínium2Nyisd ki€1,614.33
GLARO MT-2032BV-BV-R / T Helyhez kötött újrahasznosító tartály 2 nyílás, barna | AG4KFP 34AW52 MT-2032BV-BV-R / T20 "33 gal.barna20 "31 "Acél2Nyisd ki€1,525.62
GLARO MT-2032BK-SA-R/T Helyhez kötött újrahasznosító tartály 2 nyílás Fekete | AG4KFQ 34AW53 MT-2032BK-SA-R / T20 "33 gal.Fekete20 "31 "Acél2Nyisd ki€1,427.36
GLARO M-1542BK-SA-R helyhez kötött újrahasznosító tartály fekete 23 gallon | AG4KFR 34AW59 M-1542BK-SA-R15 "23 gal.Fekete15 "30 "Acél1Nyisd ki€942.98
GLARO M-2042SA-SA-R helyhez kötött újrahasznosító konténer ezüst 41 gallon | AG4KFT 34AW60 M-2042SA-SA-R20 "41 gal.Ezüst20 "30 "Alumínium1Nyisd ki€1,595.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLARO B-2042BV-BV-B&C helyhez kötött újrahasznosító konténer doboz/palackok barna
€1,084.70 /Mértékegység