Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9870-020 Wye 80 2 hüvelykes csúszóaljzat 404 Psi 73f-nél | AB3VBJ 1VGY7

GEORG FISCHER 9870-020 Wye 80 2 hüvelykes csúszó foglalat 404 Psi 73f-nál

Raktáron
Tétel: AB3VBJ Modell: 9870-020Kereszthivatkozás: 1VGY7
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
€117.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételipszilon
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás404 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 hüvelyk 471 Psi, 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCFoglalat471 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€49.17
GF PIPING SYSTEMS 9870-030 Wye 80 3 hüvelykes csúszóaljzat 375 Psi 73f-nél | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCFoglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€542.00
GF PIPING SYSTEMS 9870-040 Wye 80 4 hüvelykes csúszóaljzat 324 Psi 73f-nél | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCFoglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€564.15
GF PIPING SYSTEMS 870-080 Wye 8 x 8 x 8 hüvelykes PVC aljzat | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCAljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on140 fok F8 x 8 x 8 "€976.60
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCFoglalat150 psi176 fok F6"€788.05
GF PIPING SYSTEMS 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVCFoglalat150 psi176 fok F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€150.84
GF PIPING SYSTEMS 9870-337FB Wye Cpvc 80 3 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVCFoglalat150 psi176 fok F3"€593.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9870-020 Wye 80 2 hüvelykes csúszó foglalat 404 Psi 73f-nál
€117.20 /Mértékegység