Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9861-081 Mellbimbó 1/2 x 3 In | AE9WEB 6MX61

GEORG FISCHER 9861-081 Bimbó 1/2 x 3 In

Raktáron
Tétel: AE9WEB Modell: 9861-081Kereszthivatkozás: 6MX61
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
€4.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
színekSzürke
Kapcsolat típusaMPT
Hossz3"
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Pipenipple csőméret 2 1/2 hüvelyk hossza 4 hüvelyk | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 fok F2.5 "€23.89
GF PIPING SYSTEMS 9861-340 Nipple Cpvc 3 hüvelyk x 2 hüvelyk 80. táblázat | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 fok F3"€32.72
GF PIPING SYSTEMS 9861-084 Csőcső méret 1/2 hüvelyk, hossz 6 hüvelyk | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 fok F1 / 2 "€7.97
GF PIPING SYSTEMS 9861-108 csonkcső mérete 3/4 hüvelyk, hossz 5 hüvelyk | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 fok F3 / 4 "€9.16
GF PIPING SYSTEMS 9861-136 Csőcső mérete 1 hüvelyk, hossza 5 hüvelyk | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 fok F1"€12.08
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 Nipple 1 1/4 x 3 hüvelyk Mnpt Cpvc szürke | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 fok F1.25 "€11.31
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Nipple 1 1/4 x 4 hüvelyk Mnpt Cpvc szürke | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 fok F1.25 "€14.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-081 Bimbó 1/2 x 3 In
€4.91 /Mértékegység