Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 878-015SS Transition 1-1/2 hüvelykes menetes PVC | AF7RCD 22JZ18

GEORG FISCHER 878-015SS átmenet 1-1 / 2 hüvelykes menetes Pvc

Raktáron
Tétel: AF7RCD Modell: 878-015SSKereszthivatkozás: 22JZ18
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
€400.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmeneti adapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x SPG
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 878-005BR Átmeneti illesztés PVC sárgarézhez 1/2 In | AC9JWD 3GXF7 878-005BRPVC, sárgaréz1 / 2 "€74.77
GF PIPING SYSTEMS 878-007BR Átmeneti illesztés PVC-hez sárgarézhez 3/4 In | AC9JWE 3GXF8 878-007BRPVC, sárgaréz3 / 4 "€100.54
GF PIPING SYSTEMS 878-010BR Átmeneti illesztés PVC sárgarézhez 1 bemenet | AC9JWF 3GXF9 878-010BRPVC, sárgaréz1"€164.85
GF PIPING SYSTEMS 878-012BR Átmeneti illesztés PVC sárgarézhez 1 1/4 In | AC9JWG 3GXG1 878-012BRPVC, sárgaréz1.25 "€270.81
GF PIPING SYSTEMS 878-015BR Átmeneti illesztés PVC-hez sárgarézhez 1 1/2 In | AC9JWH 3GXG2 878-015BRPVC, sárgaréz1.5 "€306.99
GF PIPING SYSTEMS 878-020BR Átmeneti illesztés PVC sárgarézhez 2 In | AC9JWJ 3GXG3 878-020BRPVC, sárgaréz2"€380.01
GF PIPING SYSTEMS 878-007SS Transition Fitting PVC rozsdamentes acélhoz 3/4 In | AC9JWK 3GXG5 878-007SSPVC, 316 rozsdamentes acél3 / 4 "€141.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 878-015SS átmenet 1-1 / 2 hüvelykes menetes Pvc
€400.57 /Mértékegység