Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 861-343 Nipple PVC, 3 x 6 hüvelyk, 80. táblázat, szürke | AB3URC 1VFY2

GEORG FISCHER 861-343 mellbimbó PVC 3 x 6 hüvelykes ütemezés 80 szürke

Raktáron
Tétel: AB3URC Modell: 861-343Kereszthivatkozás: 1VFY2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€312.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Hossz6"
AnyagPVC
Max. Nyomás140 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3"
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételHosszMax. NyomásCsőmérettípusÁr
GF PIPING SYSTEMS 861-291 Nipple PVC 2 1/2 x 80. ütemterv bezárása | AB3UQC 1VFT5 861-291CsavarmenetesCsőbimbóközel210 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€20.63
GF PIPING SYSTEMS 861-292 Nipple Pvc 2 1/2 x Rövid 80. ütemterv | AB3UQE 1VFT7 861-292CsavarmenetesCsőbimbó2"210 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€23.78
GF PIPING SYSTEMS 861-295 Nipple PVC 2 1/2 x 4 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQG 1VFT9 861-295CsavarmenetesCsőbimbó4"160 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€27.53
GF PIPING SYSTEMS 861-296 Nipple PVC 2 1/2 x 5 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQJ 1VFV2 861-296CsavarmenetesCsőbimbó5"145 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€30.90
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQL 1VFV4 861-297CsavarmenetesCsőbimbó6"140 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€34.00
GF PIPING SYSTEMS 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQN 1VFV6 861-298CsavarmenetesCsőbimbó8"125 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€41.48
GF PIPING SYSTEMS 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQR 1VFX1 861-300CsavarmenetesCsőbimbó12 "115 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€56.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 861-343 mellbimbó PVC 3 x 6 hüvelykes ütemezés 80 szürke
€312.71 /Mértékegység