Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 849-005 dugó, 1/2 hüvelykes spigot PVC | AF7RAZ 22JY85

GEORG FISCHER 849-005 1/2 hüvelykes csatlakozó dugó Pvc

Raktáron
Tétel: AF7RAZ Modell: 849-005Kereszthivatkozás: 22JY85

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€5.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsap
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 849-007 dugó, 3/4 hüvelykes spigot PVC | AF7RBA 22JY86 849-0073 / 4 "€6.57
GF PIPING SYSTEMS 849-010 dugó, 1 hüvelykes csapos PVC | AF7RBB 22JY87 849-0101"€7.32
GF PIPING SYSTEMS 849-015 dugó 1-1/2 hüvelykes spigot PVC | AF7RBC 22JY88 849-0151.5 "€10.06
GF PIPING SYSTEMS 849-020 dugó, 2 hüvelykes csapos PVC | AF7RBD 22JY89 849-0202"€13.06
GF PIPING SYSTEMS 849-040 dugó, 4 hüvelykes csapos PVC | AF7RBE 22JY90 849-0404"€71.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 849-005 1/2 hüvelykes csatlakozó dugó Pvc
€5.98 /Mértékegység