Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 801-209 Reducing Tee 1-1/2 x 1/2 hüvelykes aljzat PVC | AF7QYH 22JY32

GEORG FISCHER 801-209 Csökkentő póló 1-1 / 2 x 1/2 hüvelykes foglalat Pvc

Raktáron
Tétel: AF7QYH Modell: 801-209Kereszthivatkozás: 22JY32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 801-247 Reducing Tee 2 x 1/2 hüvelykes aljzat PVC | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "€29.35
GF PIPING SYSTEMS 801-248 Reducing Tee 2 x 3/4 hüvelykes aljzat PVC | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "€28.88
GF PIPING SYSTEMS 801-292 Reducing Tee 2-1/2 x 2 hüvelykes PVC aljzat | AF7QYL 22JY35 801-2922-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "€37.91
GF PIPING SYSTEMS 801-532 Reducing Tee 6 x 4 hüvelykes PVC aljzat | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "€212.44
GF PIPING SYSTEMS 801-585 Reducing Tee 8 x 6 hüvelykes PVC aljzat | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "€472.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 801-209 Csökkentő póló 1-1 / 2 x 1/2 hüvelykes foglalat Pvc
€24.02 /Mértékegység