GENTEQ 5KCP39LGU735S kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/3 LE 1075 3 / perc | AC2AHR 4PRCXNUMX

GENTEQ 5KCP39LGU735S kondenzátorventilátor motor 1/6–1/3 LE, 1075 ford./perc

Raktáron
Tétel: AC3AHR Típus: 5KCP39LGU735SKereszthivatkozás: 2PRC4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48
Teljes terhelésű erősítők2.5
HP1 / 3 - 1 / 6
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz48 "
Hossz kevesebb tengely5.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma2
Teljes hossz12.125 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6.5 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaDupla lapos
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Ménesmennyiség4
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5205
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501404040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 5KCP39LGU735S kondenzátorventilátor motor 1/6–1/3 LE, 1075 ford./perc
€148.82 /Mértékegység