Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 380A Three-Point Scriber Straight 6-5/8 Length | AH9AEN 39EP55

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 380A hárompontos íróegyenes 6-5/8 hossz

Raktáron
Tétel: AH9AEN Típus: 380AKereszthivatkozás: 39EP55

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHárompontos firkász
befejezCsiszolt
Handlerecézett
Fogantyú Dia.3/8
FogantyúAlumínium
Mágnes végeNem
Teljes hossz6.625
Pont típusaEgyenes
Tipp AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országIN

Termék részletek:

    • Cserélhető tipp: Igen
    • Menetes pontok: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 380A hárompontos íróegyenes 6-5/8 hossz
€11.79 /Mértékegység