ÁLTALÁNOS KÁBEL W5131431E Kábel Data/lan Cat 5e Kék | AD3HVJ 3ZK40

GENERAL CABLE W5131431E Kábel adat/lan Cat 5e kék

Raktáron
Tétel: AD3HVJ Modell: W5131431EKereszthivatkozás: 3ZK40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€507.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia200 MHz
Kabát színeKék
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)0
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.18 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásSpool-Pac (R)
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Standard MPP / CMP / FT6
UL típusokplénum
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3275
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagolásKategória típusaVezetõméretVezetékméretKabát színeKabát anyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Ár
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7131760 Kábelcsatlakozó Cat 6 23awg Kék | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGKékLow Smoke Flexguard(R) égésgátló PVC-10 foktól 60 fokig0.215 "€823.54
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7131761 Kábelcsatlakozó Cat 6 23awg Fehér | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGfehérLow Smoke Flexguard(R) égésgátló PVC-10 foktól 60 fokig0.215 "€823.54
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7131840 Cat 6 Plenum 1000 Feet Blue | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (R)623 AWG23 AWGKékPVC-20 foktól 75 fokig0.205 "€897.54
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7131763 Kábel Cat 6 Plenum Grey 1000 Feet | AD7DHJ 4DNV9 W7131763Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGSzürkeAlacsony füsttartalmú égésgátló PVC-10 foktól 60 fokig0.215 "€953.70
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5131418E Data/lan Cat 5 Szürke | AE4PVE 5MD19 W5131418EPull-Pac (R)5E24 AWG24 AWGSzürkeÉgésgátló PVC-20 foktól 75 fokig0.18 "€581.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W5131431E Kábel adat/lan Cat 5e kék
€507.29 /Mértékegység