ÁLTALÁNOS KÁBEL C0780A.41.10 Számítógépkábel 20 Awg 2 Vezetékes 7/28 | AA8NWB 19G466

GENERAL CABLE C0780A.41.10 Számítógépkábel 20 Awg 2 Vezetékes 7/28

Raktáron
Tétel: AA8NWB Modell: C0780A.41.10Kereszthivatkozás: 19G466

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€926.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámítógépes kábel
KábeltípusFóliapajzs
Kapacitancia39.0 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret20 AWG
Vezetõ típusaSodort réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.207 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/28
Temp. Hatótávolság-4 a 176
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellzátonyrafutásKábeltípusVezetõméretSzigetelésTételNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolásÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0740A.41.10 Számítógép kábel, 24 Awg, 2 vezető | AA8NVP 19G453 C0740A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.157 "2100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€568.69
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0746A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 15 Vezeték 7/32 | AA8NVQ 19G454 C0746A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Kommunikációs kábel0.276 "15100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€2,900.06
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0753A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 5 Vezeték 7/32 | AA8NVT 19G456 C0753A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.188 "5100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,072.16
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0754A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 7 Vezeték 7/32 | AA8NVU 19G457 C0754A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.201 "7100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,220.68
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0755A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 9 Vezetékek 7/32 | AA8NVV 19G458 C0755A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.228 "9100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,592.61
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0764A.41.10 Számítógép kábel 22 Awg 8 Vezetékek 7/30 | AA8NVW 19G460 C0764A.41.107/30Fóliapajzs22 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.235 "8100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,995.36
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0765A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 10 Vezetők 7/30 | AA8NVX 19G462 C0765A.41.107/30Fóliapajzs22 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.269 "10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€2,294.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C0780A.41.10 Számítógépkábel 20 Awg 2 Vezetékes 7/28
€926.71 /Mértékegység