ÁLTALÁNOS KÁBEL C0766A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 15 Vezetők 7/30 | AA8NVY 19G463

GENERAL CABLE C0766A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 15 Vezetékes 7/30

Raktáron
Tétel: AA8NVY Modell: C0766A.41.10Kereszthivatkozás: 19G463

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,064.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámítógépes kábel
KábeltípusFóliapajzs
Kapacitancia34.0 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret22 AWG
Vezetõ típusaSodort réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.304 "
Vezetők száma15
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/30
Temp. Hatótávolság-4 a 176
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellzátonyrafutásKábeltípusVezetõméretSzigetelésTételNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolásÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0740A.41.10 Számítógép kábel, 24 Awg, 2 vezető | AA8NVP 19G453 C0740A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.157 "2100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€568.69
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0746A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 15 Vezeték 7/32 | AA8NVQ 19G454 C0746A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Kommunikációs kábel0.276 "15100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€2,900.06
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0753A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 5 Vezeték 7/32 | AA8NVT 19G456 C0753A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.188 "5100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,072.16
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0754A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 7 Vezeték 7/32 | AA8NVU 19G457 C0754A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.201 "7100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,220.68
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0755A.41.10 Számítógép kábel 24 Awg 9 Vezetékek 7/32 | AA8NVV 19G458 C0755A.41.107/32Fóliapajzs24 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.228 "9100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,592.61
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0764A.41.10 Számítógép kábel 22 Awg 8 Vezetékek 7/30 | AA8NVW 19G460 C0764A.41.107/30Fóliapajzs22 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.235 "8100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,995.36
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0765A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 10 Vezetők 7/30 | AA8NVX 19G462 C0765A.41.107/30Fóliapajzs22 AWGPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel0.269 "10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€2,294.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C0766A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 15 Vezetékes 7/30
€3,064.51 /Mértékegység