Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMTOR 543XCH3-2T mentő kábelköteg, lll osztály, 36 hüvelyk és 50 hüvelyk között | AH4TTX 35LE79

GEMTOR 543XCH3-2T mentő kábelköteg, llll osztály 36 hüvelyk és 50 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: AH4TTX Modell: 543XCH3-2TKereszthivatkozás: 35LE79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€960.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMentőkábel
Vissza D-gyűrűCsúszó
Osztálylll
színekKék / Sárga
Der a derékmérethez36 "hogy 50"
Első D-gyűrűIgen
Hardver anyagAcél / alumínium
Magasság tartomány65–77 ”
Lábszíj csatokSúrlódás / áthaladás
Darabszám2
NyitásUniverzális bejegyzés
Vállpánt csatokSúrlódás / áthaladás
Oldalsó D-gyűrűkIgen
Hevederes anyagNejlon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • A teherhordó rögzítési pontok száma: 4
    • Helymeghatározó rögzítési pontok száma: 0
    • Lángálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámVissza D-gyűrűOsztályVállpánt csatokOldalsó D-gyűrűkHevederes anyagszínekDer a derékmérethezÁr
GEMTOR 541NYCL-0A II. osztályú mentőheveder 30 hüvelyk és 44 hüvelyk között | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga30 "hogy 44"€660.79
GEMTOR 541NYCL-2A II. osztályú mentőheveder, 36-50 hüvelyk | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga36 "hogy 50"€660.79
GEMTOR 541NYCL-4A II. osztályú mentőheveder 44 hüvelyk és 56 hüvelyk között | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga44 "hogy 56"€660.79
GEMTOR 541NYCR-0A II. osztályú mentőheveder 30 hüvelyk és 44 hüvelyk között | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga30 "hogy 44"€660.42
GEMTOR 541NYCR-2A II. osztályú mentőheveder 36 hüvelyk és 50 hüvelyk között | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga36 "hogy 50"€660.42
GEMTOR 541NYCR-4A II. osztályú mentőheveder 44 hüvelyk és 56 hüvelyk között | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga44 "hogy 56"€660.42
GEMTOR 541NYCL-0N II. osztályú mentőheveder 30 hüvelyk és 44 hüvelyk között | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga30 "hogy 44"€582.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMTOR 543XCH3-2T mentő kábelköteg, llll osztály 36 hüvelyk és 50 hüvelyk között
€960.55 /Mértékegység