GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 Led Izzó C7 2700k Puha Fehér - 2 db | AA8AGH 16X202

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 LED izzó C7 2700k puha fehér - 2 db

Tétel: AA8AGH Modell: LED0.5C7/C/CD2Kereszthivatkozás: 16X202

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
Átlagos élettartam25,000 XNUMX óra.
Átlagos élet25000
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó házPolikarbonát
Izzó technológiaLED
Színhőmérséklet.2700K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Energy Star kompatibilisIgen
Beltéri / kültériszobai
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa megnevezéseLED1 / C7W / C-CD2
Lámpa átmérője0.875 "
Lámpa alakjaC7
Lámpa típusaTompa tipp
LED cseréje10W INC / 3W CFL
Világos színPuha fehér
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaC
Feszültség120
Watts0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9405408000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 LED izzó C7 2700k puha fehér - 2 db