Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 3357/BP2 miniatűr lámpa 3357/3457 S8 - 2 db | AC8LBM 3BA94

GE LIGHTING 3357/BP2 miniatűr lámpa 3357/3457 S8 - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LBM Modell: 3357/BP2Kereszthivatkozás: 3BA94

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€0.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam400/5000 óra.
Átlagos élet400/5000 óra.
Alap típusaMűanyag ék
Kezdeti lumenek40/3
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens40/3
Max. Teljes hossz2.09 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám3357/3457
Watts27-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaÁtlagos élettartamÁtlagos életVilágos színLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaElsődleges alkalmazásÁr
GE LIGHTING 6839 miniatűr izzólámpa T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatűr-T50.875 "16,000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása-0.36 "TRepülőgép-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 1612 miniatűr lámpa 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatűr-S1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.-1262"SMutató€0.93
GE LIGHTING 1196 Miniatűr izzólámpa 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatűr RP300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.fehér6282.25 "RPBiztonsági mentés, kanyarodás€1.51
GE LIGHTING 1308 Miniatűr izzólámpa 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatűr-B2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.-161.75 "BRepülőgép€1.10
GE LIGHTING 53 Miniatűr izzólámpa 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatűr-G-1000 XNUMX óra.--0.94 "GÁltalános rendeltetésű€0.15
GE LIGHTING 210 miniatűr lámpa B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatűr-B100 XNUMX óra.100 XNUMX óra.fehér151.75 "BHangszer€0.59
GE LIGHTING 88 Miniatűr lámpa 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatűr-S300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.-1882"SMutató€0.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 3357/BP2 miniatűr lámpa 3357/3457 S8 - 2 db
€0.85 /Mértékegység