Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 15R14SC/SP Izzólámpa R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404

GE LIGHTING 15R14SC/SP Izzólámpa R14 15w

Raktáron
Tétel: AA9BLY Típus: 15R14SC/SPKereszthivatkozás: 1C672 / 33404
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
€2.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (B15)
Izzó átmérője1-3 / 4 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.3000K
Kezdeti lumenek120
Lámpa megnevezése15R14SC / SP
Lámpa átmérője1.75 "
Lámpa befejezéseFrost belsejében
Lámpa alakjaR14
Lámpa típusaReflektor-R / BR
FényeloszlásSpot
Lumens120
Max. Teljes hossz2.625 "
A lámpa általános alakjaR
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség12
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8539228040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Sárgaréz alap

Termékváltozatok

TermékekModellFényeloszlásÁtlagos élettartamÁtlagos életLumensMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásFeszültségWattsÁr
GE LIGHTING 25R14SC/SP Izzólámpa R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405 25R14SC / SPSpot2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.2002.625 "Általános rendeltetésű1225€7.31
GE LIGHTING 25R14N-130V izzólámpa R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VÁrvíz59 "1500 XNUMX óra.1802.625 "Általános rendeltetésű13025€2.13
GE LIGHTING 40R14/CD Izzólámpa R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDSpot59 "1500 XNUMX óra.2802 1 / 6 "Fedett12040-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 40R14/N/CD Izzólámpa R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDSpot59 "1500 XNUMX óra.2802 2 / 3 "Fedett12040€1.36
GE LIGHTING 25R14N-120V Izzólámpa R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 XNUMX óra.1802 9 / 16 "Fedett12025€2.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 15R14SC/SP Izzólámpa R14 15w
€2.55 /Mértékegység