Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES QD2 / 5V6.70 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 6.7 Od | AB2RJD 1NGU1

GATES QD2/5V6.70 ékszíj szíjtárcsa levehető 2 horony 6.7 od

Raktáron
Tétel: AB2RJD Modell: QD2/5V6.70Kereszthivatkozás: 1NGU1
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
€527.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
5V övmagasság átmérő6.6 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesSK
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 2-5/8"
Ipari számQD2 / 5V6.70
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma2
Dia kívül.6.7 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számTételDia kívül.Ár
GATES QD2/3V10.60 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKKar1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Ékszíjtárcsa10.6 "€469.53
GATES QD2/3V25.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFKar1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Ékszíjtárcsa25 "€1,478.55
GATES QD2/3V5.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Ékszíjtárcsa5"€238.14
GATES QD2/3V5.30 ékszíjtárcsa, levehető, 2 hornyos, 5.3" külső átmérő | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30Ékszíjtárcsa5.3 "€249.22
GATES QD2/3V5.60 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60Ékszíjtárcsa5.6 "€258.56
GATES QD2/3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Ékszíjtárcsa6"€321.52
GATES QD2/3V6.50 Ékszíj szíjtárcsa Levehető 2 horony 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSSzilárd1/2 "- 2"QD2 / 3V6.50Ékszíjtárcsa6.5 "€275.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD2/5V6.70 ékszíj szíjtárcsa levehető 2 horony 6.7 od
€527.27 /Mértékegység