Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0150 Gasket Ring 1-1/2 Inch Pipe Blue and Off-White | AH9NQK 40PP44

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0150 tömítőgyűrű 1-1/2 hüvelykes cső kék és törtfehér

Raktáron
Tétel: AH9NQK Típus: 3760RG-0150-125-0150Kereszthivatkozás: 40PP44

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
színekKék és törtfehér
Belül Dia.1.5 "
AnyagSzintetikus szálak saját gumikötővel
Max. Nyomás500
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3.375 "
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400-ig
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0600 Tömítőgyűrű 6 hüvelykes cső kék és törtfehér | AH9NQB 40PP36 3760RG-0150-125-06006"8.75 "6"1 / 8 "€51.69
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0100 Tömítőgyűrű 1 hüvelykes cső kék és törtfehér | AH9NQC 40PP37 3760RG-0150-125-01001"2.625 "1"1 / 8 "€4.77
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0800 Tömítőgyűrű 8 hüvelykes cső kék és törtfehér | AH9NQD 40PP38 3760RG-0150-125-08008"11 "8"1 / 8 "€81.36
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0050 Tömítőgyűrű 1/2 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk vastagság | AH9NQE 40PP39 3760RG-0150-125-00501 / 2 "1.875 "1 / 2 "1 / 8 "€2.43
FÖKHÁK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 3760RG-0150-125-0075 Tömítőgyűrű 3/4ion.Cső kék és törtfehér | AH9NQF 40PP40 3760RG-0150-125-00753 / 4 "2.25 "3 / 4 "1 / 8 "€3.45
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Tömítőgyűrű 1/2 hüvelykes cső 1/16 hüvelyk Vastagság | AH9NQG 40PP41 3760RG-0150-062-00501 / 2 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€1.19
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0300 Tömítőgyűrű 3 hüvelykes cső kék és törtfehér | AH9NQH 40PP42 3760RG-0150-125-03003"5.375 "3"1 / 8 "€19.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0150 tömítőgyűrű 1-1/2 hüvelykes cső kék és törtfehér
€7.87 /Mértékegység