Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNNEL KING 32187 kiöntőcső Polipropilén 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Kiöntő polipropilén 3.5 oz.

Raktáron
Tétel: AG4VGE Típus: 32187Kereszthivatkozás: 34UH66

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4.13 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiöntő kifolyó
színekPiros
TakaróNem
Átmérő3 / 4 "
görcsrohamokEgyetemes
Áramlási kapacitás3-1 / 2 oz.
FunkcióFolyadékszabályozás
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1.5 "
Hossz10.5 "
Anyagpolipropilén
KilövellIgen
Kiöntő kívül Dia.1 / 2 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom3-1 / 2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőgörcsrohamokFunkcióMagasságHosszAnyagÁr
FUNNEL KING 32179 kiöntőcső adapterkészlettel | AA2FYP 10G587 32179Szűrő kikapcsolása--Menetek 2.5 gallon, 1 gallon vagy négyzet méretű konténerekre az egyszerű öntés érdekében.---€27.43
FUNNEL KING 32177 Kiöntőcső átmérője 0.98 hüvelyk | AD6ZQF 4CUN4 32177Szűrő kikapcsolása0.98 "-A gallon és a legtöbb négyzet méretű konténerekhez illik0.394 "16 "polietilén€18.51
FUNNEL KING 20425 kiöntőcső 2.5 uncia PVC Clear | AG4VGJ 34UH70 20425Szűrő kikapcsolása3 / 4 "Quart és Gallon konténerekFolyadékszabályozás-24 "PVC€44.52
FUNNEL KING 32177-7 kiöntőcső, kupakkal | CG9AEN 32177-7-------€9.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNNEL KING 32187 Kiöntő polipropilén 3.5 oz.
€4.13 /Mértékegység