Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€1,942.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
Igen
Állítható gyorsítási idő
3600 sec.
Állítható lassítási idő
3600 sec.
Vezérlő típusa
Kezelő / távirányító
Mélység
8.46 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
RPM
dinamikus fékezési
Igen
Ház
NEMA 1
Magasság
10.24 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
380-480 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
15
Max. Kimeneti erősítők
18
Kimeneti frekvencia tartomány
0.1 a 120 Hz
Kimeneti feszültség
380-480 VAC
Védelem
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Start / Stop vezérlés
Programozható
Induló nyomaték
200%
Nyomaték @ 1 Hz
200%
Szélesség
8.66 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
7.155
Hajó magassága (cm)
32
Hajó hossza (cm)
34.54
Hajószélesség (cm)
29.97
HS-kód
8504404000
Származási ország
CN
Termék részletek:
Fuji Electric FRN015F1S-4U variable frequency drive is used in HVAC and conveyor systems for precise control over motor speed. It reduces energy consumption and enhances overall operational performance.
Jellemzők:
This variable frequency drive provides a torque of 20% for efficient performance.
It incorporates DC injection braking with adjustable parameters for enhanced operational safety.
This variable frequency drive features an IP20 enclosure for protection against solid objects.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Q. How do I install this variable frequency drive?
A.
Győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
Mount the drive securely.
Connect power and motor leads.
Configure control settings.
Verify connections.
Power on and test.
Refer to manual for specifics.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a frekvenciaváltó kiválasztásakor?
A.
Motor kompatibilitás
Áramellátási követelmények
Vezérlő lehetőségek
Ház típusa
Kommunikációs protokollok
Környezeti feltételek
Pénzügyi megszorítások
K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Fuji Electric FRN015F1S-4U frekvenciaváltót?
A.
A tisztításhoz használjon száraz, puha ruhát.
Kerülje a folyékony tisztítószereket és dörzsölő anyagokat.