Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUJI ELECTRIC FRN0030E2S-2 GB változtatható frekvenciájú meghajtó, 10 max. HP, 3 bemeneti fázisú váltóáram, 230 VAC bemeneti feszültség | CD3PND 482J56

FUJI ELECTRIC FRN0030E2S-2GB változó frekvenciás meghajtó, 10 max. HP, 3 bemeneti fázis AC, 230 VAC bemeneti feszültség

Raktáron
Tétel: CD3PND Típus: FRN0030E2S-2GBKereszthivatkozás: 482J56

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,341.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet0-10 VDC, 4-20 mA
Állítható gyorsítási idő0.01–6000 mp.
Állítható lassítási idő0.01–6000 mp.
Mélység6.22 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLED
kijelzőkHajtás feszültség
dinamikus fékezésiBelső fékaprító áramkör
HázNEMA 1
Magasság9.05 "
input Frequency50 / 60Hz
Bemeneti fázis AC3
Bemeneti feszültség230 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP10
Max. Kimeneti erősítők30
Kimeneti frekvencia tartomány0 a 400 Hz
Kimeneti feszültség230 VAC
VédelemIP20
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték150%
Nyomaték @ 1 Hz150%
Szélesség7.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32

Termékváltozatok

TermékekModellVédelemMélységMagasságInduló nyomatékSzélességinput FrequencyBemeneti feszültségMax. HPÁr
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX frekvenciaváltó 2 LE 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€4,188.84
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX frekvenciaváltó 10 LE 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€5,199.71
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX frekvenciaváltó 15 LE 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€6,137.95
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX frekvenciaváltó 20 LE 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€6,888.55
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX frekvenciaváltó 2 LE 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€4,188.84
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX frekvenciaváltó 10 LE 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€4,757.83
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX frekvenciaváltó 15 LE 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€5,157.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0030E2S-2GB változó frekvenciás meghajtó, 10 max. HP, 3 bemeneti fázis AC, 230 VAC bemeneti feszültség
€1,341.36 /Mértékegység