FRIGIDAIRE FHWW103WB1 ablakos klímaberendezés, lakossági fokozat, 10000 Btuh, 115VAC | CE9BPR 55KJ56

FRIGIDAIRE FHWW103WB1 ablakos klíma, lakossági fokozat, 10000 Btuh, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CE9BPR Típus: FHWW103WB1Kereszthivatkozás: 55KJ56

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€963.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak légkondicionáló
Légáramlás iránya6-Way
erősítők8
színekfehér
Kompresszor típusaDugattyús
Vezérlő típusaElektronikus
Hűtési kapacitás10,000 XNUMX BtuH
Páramentesítési arány3 font / óra.
Mélység21-1 / 2 "
Méretek14-1 / 2 "H x 19" W
VámértékLakossági fokozat
Magasság14-1 / 2 "
Hz60
Sebességek számaVáltozó
Tápkábel hossza6 ft.
Hűtőközeg típusaR-32
Hangszint60dBA
Feszültség115 VAC
Watts830
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkWattsÁr
FRIGIDAIRE FHWW123WB1 ablakos klímaberendezés, lakossági fokozat, 12000 Btuh, 115VAC | CE9BPQ 55KJ57 FHWW123WB19.71000€1,102.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIGIDAIRE FHWW103WB1 ablakos klíma, lakossági fokozat, 10000 Btuh, 115 VAC
€963.14 /Mértékegység