Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FRIEDRICH UXAA építészeti rács, alumínium, 15-9/16 hüvelyk magasság | AG6RVB 46E371

FRIEDRICH UXAA építészeti rács, alumínium, 15-9/16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG6RVB Modell: UXAAKereszthivatkozás: 46E371

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€200.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti rács
Mélység1-13 / 16 "
Magasság15 9 / 16 "
AnyagAlumínium
Szélesség25 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód8415908025

Termék részletek:

    • Friedrich UXAA építészeti rács, amelyet a fali nyílásokhoz való csatlakozáshoz terveztek, klímaberendezés-hüvely vagy fali kivágás
    • Védi az AC tekercsbordákat a sérülésektől
    • Lehetővé teszi a klímaberendezések és a klímaberendezések közötti egyenletes légáramlást, miközben professzionális megjelenést kölcsönöz a falnyílásoknak

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
FRIEDRICH AG extrudált építészeti rács, eloxált alumínium | AD2UCN 3UD86 AGEloxált alumínium€210.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH UXAA építészeti rács, alumínium, 15-9/16 hüvelyk magasság
€200.07 /Mértékegység