FOSTORIA OCH2-66-240V-SS elektromos infravörös melegítő, 6000 W, 240 VAC, 1 fázis | CH6QQC 55VL70

FOSTORIA OCH2-66-240V-SS elektromos infravörös melegítő, 6000 W, 240 VAC, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CH6QQC Modell: OCH2-66-240V-SSKereszthivatkozás: 55VL70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,103.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő
erősítők25A
Gerendaminta60 fok
Kapacitás20478 BTUH
Hatékonyság60%
Elektromos kapcsolatHardwired
Elem típusaKvarccső
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház színeEzüst
Ház befejezéseRozsdamentes acél
Ház anyaga304 Stainless Steel
Megvilágítás60 lm
Szerelési helyMennyezet, Fal
Szerelési helyzetVízszintes égés
Szerelési típusFelület, Felfüggesztett
NEMA Plug konfigurációHardwired
Lámpák száma2
Teljes mélység7"
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség7 1 / 2 "
Fázis1
Feszültség240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz befejezéseerősítőkBtuH kimenetHáz anyagaBeltéri / kültériHosszSzerelési helyÁr
FOSTORIA 222-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 342-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--17,06020 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri33 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA OCH2-66-240V-SS elektromos infravörös melegítő, 6000 W, 240 VAC, 1 fázis
€1,103.22 /Mértékegység