Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOSTORIA 63225489 Kvarclámpa, 2.5Kw, 480V, Piros | CP6EUA 31TP50

FOSTORIA 63225489 Kvarc lámpa, 2.5 Kw, 480 V, piros

Raktáron
Tétel: CP6EUA Típus: 63225489Kereszthivatkozás: 31TP50

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€456.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FOSTORIA 63216249 Kvarc lámpa, 1.6Kw, 240V, Piros | CP6ETZ 31TP49 63216249€391.00
FOSTORIA 63216209 Kvarc lámpa, 208V, Piros | CP6EUB 31TP48 63216209€391.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA 63225489 Kvarc lámpa, 2.5 Kw, 480 V, piros
€456.62 /Mértékegység