FOSTORIA 223-90-THSS-240V elektromos infravörös melegítő 16378 Btuh | AD2UCB 3UD65

FOSTORIA 223-90-THSS-240V elektromos infravörös melegítő 16378 Btuh

Tétel: AD2UCB Modell: 223-90-THSS-240VKereszthivatkozás: 3UD65

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő
Amper @ 1 fázis20
Amper @ 3 fázis11.60
Gerendaminta90 fok
BtuH kimenet16,378
Vezeték típusaVezetékes
Hatékonyság96%
Elem típusaKvarclámpa, tiszta
befejezRozsdamentes acél
Hőminta fedése @ Floor (10 Ft.)X 21 21
Hőminta fedése @ Floor (8 Ft.)X 17 17
Magasság11 "
Ház anyaga20 ga. Rozsdamentes acél
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz24 "
Szerelési típusZárójel
Lámpák száma3
Fázis1 vagy 3
Feszültség240
Watts4800
Szállított watt/m² 1010.9
Szállított watt/m² 816.6
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.29
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz befejezéseerősítőkBtuH kimenetHáz anyagaBeltéri / kültériHosszSzerelési helyÁr
FOSTORIA 222-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 342-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--17,06020 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri33 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA 223-90-THSS-240V elektromos infravörös melegítő 16378 Btuh