FOSTORIA 222-90-THSS-208V Electric Infrared Heater 10918 Btuh | AD2UBT 3UD57

FOSTORIA 222-90-THSS-208V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh

Tétel: AD2UBT Modell: 222-90-THSS-208VKereszthivatkozás: 3UD57

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő
Amper @ 1 fázis15.40
Amper @ 3 fázis8.90
Gerendaminta90 fok
BtuH kimenet10,918
Vezeték típusaVezetékes
Hatékonyság96%
Elem típusaKvarclámpa, tiszta
befejezRozsdamentes acél
Hőminta fedése @ Floor (10 Ft.)X 21 20
Hőminta fedése @ Floor (8 Ft.)X 17 16
Magasság11 "
Ház anyaga20 ga. Rozsdamentes acél
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz24 "
Szerelési típusZárójel
Lámpák száma2
Fázis1 vagy 3
Feszültség208
Watts3200
Szállított watt/m² 107.6
Szállított watt/m² 811.8
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.66
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)70.1
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz befejezéseerősítőkBtuH kimenetHáz anyagaBeltéri / kültériHosszSzerelési helyÁr
FOSTORIA 222-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 342-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--17,06020 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri33 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA 222-90-THSS-208V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh