Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB5811312P5 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 X 3-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CED 36RH63

FOREVERBOLT FBHEXB5811312P5 hatlapfejű csavar, 5/8-11 x 3-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AH7CED Modell: FBHEXB5811312P5Kereszthivatkozás: 36RH63
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
€68.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5811312P5 hatlapfejű csavar, 5/8-11 x 3-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk
€68.20 /csomag