Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZK 36RG53

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 db

Raktáron
Tétel: AH7BZK Modell: FBHEXB516182P25Kereszthivatkozás: 36RG53
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
€55.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2"
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 db
€55.73 /csomag