Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB34104P5 hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségi, 5 db | AH7CEV 36RH78

FOREVERBOLT FBHEXB34104P5 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 db

Raktáron
Tétel: AH7CEV Modell: FBHEXB34104P5Kereszthivatkozás: 36RH78
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
€118.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.323
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB34104P5 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 db
€118.00 /csomag