Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB12136 hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 6 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségi | AH7CDN 36RH49

FOREVERBOLT FBHEXB12136 hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 6 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű

Raktáron
Tétel: AH7CDN Modell: FBHEXB12136Kereszthivatkozás: 36RH49
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
€21.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz6"
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB12136 hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 6 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű
€21.84 /Mértékegység