Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWMS38P25 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 13/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CRV 36RL34

FOREVERBOLT FBFLWMS38P25 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 13/16 hüvelyk külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CRV Modell: FBFLWMS38P25Kereszthivatkozás: 36RL34

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.13 / 16 "
csomag súlya0.16
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.051–0.08 ”
Vastagsági tolerancia0.051–0.080 ”
Alátét típusaKatonai specifikáció lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS38P25 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 13/16 hüvelyk külső átmérő, 25 pk
€27.76 /csomag