Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPJ 36RK77

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPJ Modell: FBFLWASH14SOD2P100Kereszthivatkozás: 36RK77
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
€94.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
csomag súlya0.34
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€94.36 /csomag