Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQA 36RK92

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CQA Típus: FBFLWASH12SODP100Kereszthivatkozás: 36RK92
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
€131.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya1.65
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6885
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€131.25 /csomag