Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CPY 36RK90

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CPY Modell: FBFLWASH12SOD2P10Kereszthivatkozás: 36RK90
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
€21.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 1 / 16 "
csomag súlya0.14
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.074–0.121 ”
Vastagsági tolerancia0.074–0.121 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€21.34 /csomag