Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPE 36RK73

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk

Raktáron
Tétel: AH7CPE Típus: FBFLWASH10SODP100Kereszthivatkozás: 36RK73
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
€84.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Fokozat18-8
Belül Dia.13 / 64 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 16 "
csomag súlya0.08
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.032 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk
€84.47 /csomag