Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFHN1024P50 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8VKR 53MF28

FOREVERBOLT FBFHN1024P50 ellenanya, 0.5 hüvelykes karima átmérő, 10-24 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8VKR Modell: FBFHN1024P50Kereszthivatkozás: 53MF28

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret10-24
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Magasság7 / 32 "
Anya típusaFűrészes záróanya
Standard ASME B18.2.2
StílusFűrészes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN1024P50 ellenanya, 0.5 hüvelykes karima átmérő, 10-24 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK
€58.69 /csomag