Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia. | AH7CNU 36RK63

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.

Raktáron
Tétel: AH7CNU Modell: FBFEWASHT14112Kereszthivatkozás: 36RK63
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
€5.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya0.06
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0363
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.
€5.72 /Mértékegység