Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASH516114P10 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db | AH7CMY 36RK44

FOREVERBOLT FBFEWASH516114P10 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CMY Típus: FBFEWASH516114P10Kereszthivatkozás: 36RK44

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€16.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.15
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH516114P10 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€16.88 /csomag