Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASH12112P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNE 36RK50

FOREVERBOLT FBFEWASH12112P10 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CNE Típus: FBFEWASH12112P10Kereszthivatkozás: 36RK50
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
€16.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya0.26
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH12112P10 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€16.78 /csomag