Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3MWASH10P100 Washer, M10 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 20mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRP 36RL29

FOREVERBOLT FB3MWASH10P100 Washer, M10 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 20mm Outside Dia., 100Pk

Raktáron
Tétel: AH7CRP Modell: FB3MWASH10P100Kereszthivatkozás: 36RL29

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknekM10
Fokozat316
Belül Dia.10.50mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.20 mm
csomag súlya0.9
Mérési rendszerMetric
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.20mm
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH10P100 Washer, M10 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 20mm Outside Dia., 100Pk
€94.38 /csomag