Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 alátét, 12-es csavar, 316-os rozsdamentes acél, 9/16 hüvelyk külső átmérő, 25 db

Raktáron
Tétel: AH7CQL Modell: FB3FLWASHN12SODP25Kereszthivatkozás: 36RL03
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
€36.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#12
Fokozat316
Belül Dia.1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.9 / 16 "
csomag súlya0.08
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.051–0.08 ”
Vastagsági tolerancia0.051–0.080 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 alátét, 12-es csavar, 316-os rozsdamentes acél, 9/16 hüvelyk külső átmérő, 25 db
€36.00 /csomag