Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100 Washer, #8 Bolt, 316 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQJ 36RL01

FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100 alátét, 8-as csavar, 316-os rozsdamentes acél, 7/16 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CQJ Modell: FB3FLWASH8LOD2P100Kereszthivatkozás: 36RL01
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
€86.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Fokozat316
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 16 "
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.036–0.065 ”
Vastagsági tolerancia0.036–0.065 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0816
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100 alátét, 8-as csavar, 316-os rozsdamentes acél, 7/16 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€86.64 /csomag