Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CNG 36RK52

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk

Raktáron
Tétel: AH7CNG Típus: FB3FEWASH141P25Kereszthivatkozás: 36RK52
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
€47.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat316
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1"
csomag súlya0.25
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk
€47.67 /csomag