Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOAMGLAS 568825 Szerelvény szigetelés 90 könyök 7/8 hüvelykes belső átmérő | AF6HWL 19NG74

FOAMGLAS 568825 Szerelvény szigetelés 90 könyök 7/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HWL Típus: 568825Kereszthivatkozás: 19NG74

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€28.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték5.2
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez1 / 2 "
Cső azonosítóhoz3 / 4 "
Cső OD esetén7 / 8 "
Használatra OnCsőszerelvény
Szigetelés Névleges azonosító7 / 8 "
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6903900050

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
FOAMGLAS 568937 Szerelvény szigetelés 90 könyök 7/8 hüvelykes belső átmérő | AF6HVZ 19NG63 5689377 / 8 "1"€23.92
FOAMGLAS 568272 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWD 19NG67 5682722"1"€30.84
FOAMGLAS 568940 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "€44.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 568825 Szerelvény szigetelés 90 könyök 7/8 hüvelyk belső átmérő
€28.60 /Mértékegység