Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOJET G575215Z kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 120f | AE2LUD 4YD53

FLOJET G575215Z Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 120f

Raktáron
Tétel: AE2LUD Modell: G575215ZKereszthivatkozás: 4YD53
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
€436.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
test anyagapolipropilén
Ellenőrizze az ülés anyagátSantoprene (R)
csatlakozás típusaTömlő Barb
Membrán anyagaSantoprene (R)
Magasság5.75 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz4.5 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyam5 gpm
Max. Flow GPM5
Max. Üzemi nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz15 ft.
Önfelszívó nedves20 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8413500050
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOJET G575215Z Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 120f
€436.50 /Mértékegység