Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXLOC 30FK-1608 Lock Nut, 1-8 Thread Size, Grade 2, 15PK | CG8UZV 44ZM92

FLEXLOC 30FK-1608 Biztosítóanya, 1-8 menetméret, 2. fokozat, 15PK

Raktáron
Tétel: CG8UZV Modell: 30FK-1608Kereszthivatkozás: 44ZM92

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€478.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Magasság0.571 "
AnyagAcél
Anya típusaFelső záróanya
StílusFelső záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételAnyagÁr
FLEXLOC 218211-PG záróanya, rugalmas felső, 5/16-24 menetméret, 100 pk | AB9XRR 2GB27 218211-PGRozsdamentes acél5 / 16 "-24EgyszerűEgyszerű18-823 / 64 "Hatlapfejű záranyaRozsdamentes acél€625.69
FLEXLOC 218320-PG záróanya, rugalmas felső, 5/16-18 menetméret, 100 pk | AB9XRW 2GB34 218320-PGRozsdamentes acél5 / 16 "-18EgyszerűEgyszerű18-817 / 64 "Hatlapfejű záranyaRozsdamentes acél€611.13
FLEXLOC 217180-PG rögzítőanya, 3/8-16 Menetméret | CG8UXE 2GA79 217180-PGAcél3 / 8 "-16KadmiumKadmium-9 / 32 "Záró anyaAcél€278.73
ajánlatkérés
FLEXLOC 218221-PG biztosítóanya, 3/8-24 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél | CG8UXF 2GB28 218221-PGRozsdamentes acél3 / 8 "-24EgyszerűEgyszerű18-815 / 32 "Záró anyaAcél€418.80
ajánlatkérés
FLEXLOC 218241-PR biztosítóanya, 1/2-20 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél | CG8UXG 2GB29 218241-PRRozsdamentes acél1 / 2 "-20EgyszerűEgyszerű18-839 / 64 "Záró anyaAcél€2,009.59
ajánlatkérés
FLEXLOC 218299-PR záróanya, #8-32 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél | CG8UXH 2GB31 218299-PRRozsdamentes acél# 8 32-EgyszerűEgyszerű18-83 / 16 "Záró anyaAcél€290.62
ajánlatkérés
FLEXLOC 218321-PR biztosítóanya, 5/16-24 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél | CG8UXJ 2GB38 218321-PRRozsdamentes acél5 / 16 "-24EgyszerűEgyszerű18-817 / 64 "Záró anyaAcél€647.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXLOC 30FK-1608 Biztosítóanya, 1-8 menetméret, 2. fokozat, 15PK
€478.47 /csomag