FIBERGRATE 879402 Üvegszálas lépcsőfok, 48 x 12 hüvelykes | AA7YAD 16U526

FIBERGRATE 879402 Üvegszálas lépcsőfok, 48 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7YAD Típus: 879402Kereszthivatkozás: 16U526

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€321.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőfokok
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége1 / 4 "
színekSötét szürke
Mélység12 "
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet140 F
MeshNégyszögletes
Hálós méret1-1 / 2 x 6 "
Gyanta típusaCorvex
felületiMeniszkusz szemcsés orrral
Vastagság1.5 "
típusÖntött
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
FIBERGRATE 879401 Üvegszálas lépcsőfok, 144 x 12 hüvelykes | AA7YAC 16U525 879401Sötét szürke12 láb.€714.35
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879403 Üvegszálas lépcsőfok, 36 x 12 hüvelykes | AA7YAE 16U527 879403Sötét szürke3 láb.€240.11
FIBERGRATE 879404 Üvegszálas lépcsőfok, 144 x 12 hüvelykes | AA7YAF 16U528 879404Zöld12 láb.€714.35
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879405 Üvegszálas lépcsőfok, 48 x 12 hüvelykes | AA7YAG 16U529 879405Zöld4 láb.€321.32
FIBERGRATE 879406 Üvegszálas lépcsőfok, 36 x 12 hüvelykes | AA7YAH 16U530 879406Zöld3 láb.€240.11
FIBERGRATE 879407 Üvegszálas lépcsőfok, 144 x 12 hüvelykes | AA7YAJ 16U531 879407Sárga12 láb.€714.35
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879408 Üvegszálas lépcsőfok, 48 x 12 hüvelykes | AA7YAK 16U532 879408Sárga4 láb.€321.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 879402 Üvegszálas lépcsőfok, 48 x 12 hüvelyk
€321.32 /Mértékegység