FIBERGRATE 879110 Rács Mld 1.5 hüvelykes 4 x 12 láb négyzethálós szürke férfi | AD6UWK 4ATW3

FIBERGRATE 879110 Rács Mld 1.5 hüvelykes, 4 x 12 láb négyzethálós, szürke férfi

Tétel: AD6UWK Típus: 879110Kereszthivatkozás: 4ATW3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,260.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroháló rács
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége0.25 "
színekVilágos szürke
Mélység1.5 "
BillentyűzésEgyik sem
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet150 F
MeshNégyzet
Háló alakúNégyzet
Hálós méret3/4 x 3/4 "
Gyanta típusaCorvex
Span12 ft.
felületiHomorú-domború lencse
típusÖntött
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.08
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: MICRO-MESH

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. HőmérsékletSpanfelületitípusSzélességÁr
FIBERGRATE 879290 Acc Padlópanel Nem mágneses 1.5 hüvelyk 2 x 2 láb Fehér | AE9MXY 6KXK9 879290Sötétszürke, antik fehér felülettel140 F2 ft.Masszív felső Sima felülettelFedett mikrohálós, öntött, üvegszálas, rácsos panelek2 láb.€883.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 879110 Rács Mld 1.5 hüvelykes, 4 x 12 láb négyzethálós, szürke férfi
€2,260.21 /Mértékegység